Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310963
Cod. Produttore
310963
Cod. EAN
3414970630773

Informazioni di prodotto

Bypass manuale esterno per Daker DK Plus e Keor DK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Bypass manuale esterno per art. 310173 - 310174 - 310175 - 310176 - 310177 - 311348 - 311349 - 311350 - 311351 - 311352

larghezza

440 mm

altezza

176 mm

profondità

120 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bypass

Accessorio

Serie

DAKER DK

Produttore

EXTERNAL MANUAL BYPASS DK (4,5 - 10