Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51113000
Cod. Produttore
51113000
Cod. EAN
8012952124606

Informazioni di prodotto

EXPO 1737 LED 15W CLD CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

EXPO 1737 LED 16W CLD CELL GREY9007l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso

Produttore

EXPO 1737 LED 16W CLD CELL GREY9007