Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53160
Cod. Produttore
OVA53160
Cod. EAN
3606480894343

Informazioni di prodotto

Griglia di protezione Exiway

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Grazie alla griglia di protezione sarà possibile prevenire possibili urti. Ideale per installazioni in palestre, aree produttive, parcheggi e ovunque ci sia il rischio di urti o danneggiamenti.Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie a questo accessorio sarà possibile garantire un grado di protezione IK10.

lunghezza

178 mm

materiale

acciaio

trama perforata

tipo di accessori

griglia

altezza/profondità

73 mm

larghezza

356 mm

colore

acciaio

Serie

Exiway_Smartled

Produttore

Griglia di protezione, Exiway, Accessorio