Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1269050000
Cod. Produttore
1269050000
Cod. EAN
4050118065008

Informazioni di prodotto

Il terminale EW 35 DB offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido fissaggio sulla guida di montaggio
  • Inserimento permanente e sicuro, senza slittamenti
  • Opzioni di siglatura per una chiara identificazione dei gruppi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita grazie alla stabilità del collegamento
  • Possibilità di test con spine di prova per manutenzione efficiente
  • Riduzione dei tempi di intervento e potenziali risparmi energetici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

9 mm

altezza

46 mm

profondità

27 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

46 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

27 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Accessori