Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
0.0 V
altezza del sensore
60 mm
categoria secondo EN 954-1
4
materiale della scatola
plastica
riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
tipo di tensione
DC
distanza di commutazione
15 mm
adatto per funzioni di sicurezza
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
livello e
larghezza del sensore
12 mm
tensione di alimentazione nominale per DC
24.0 V
distanza di commutazione ON sicura
10 mm
temperatura ambiente
-40 °C
lunghezza del sensore
30 mm
rivestimento scatola
non rivestito
distanza di commutazione OFF sicura
25 mm
SIL secondo IEC 61508
3
forma della scatola
forma costruttiva speciale
tipo di azionamento
transponder
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te