› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette autoadesive 96 pezzi 3 moduli 15x50mm per organizzazione e identificazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAD1103
Cod. Produttore AD1103
Cod. EAN 8015646682888

Informazioni principali

  • Etichette: 96 pezzi
  • Modulo: 3 moduli
  • Dimensioni: 15x50 mm (HxL)
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Per quadri modulari
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439, 60529, 62262

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.96 Labels 3mod 15x50mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

125 mm

altezza

65 mm

autoadesivo

diametro

125 mm

lunghezza

135 mm

dicitura

Con dicitura

Serie

Modular boards / System pro E Power

Etichette autoadesive 96 pezzi 3 moduli 15x50mm per organizzazione e identificazione