› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette adesive triangolari PVC 20mm 300 pezzi segnalazione e marcatura

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1156
Cod. Produttore EV1156
Cod. EAN 8015646683052

Informazioni principali

  • Descrizione: 300 etichette PVC triangolo
  • Dimensioni: 20 mm
  • Materiale: PVC adesivo
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Certificazioni: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529/62262
  • Utilizzo: Segnalazione e identificazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.300 Triangle Stickers 20mm Light.Arrow

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

diametro

50 mm

lunghezza

100 mm

dicitura

Con dicitura

Serie

Modular boards / System pro E Power

Etichette adesive triangolari PVC 20mm 300 pezzi segnalazione e marcatura