› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette adesive triangolari PVC 125mm set 10 pezzi per segnaletica e identificazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1155
Cod. Produttore EV1155
Cod. EAN 8015646683045

Informazioni principali

  • Descrizione: N.10 etichette PVC triangolo
  • Dimensione: 125 mm
  • Materiale: PVC adesivo
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Segnaletica e marcatura
  • Quantità: 10 pezzi
  • Tipo: Adesivi triangolari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.10 Triangle Stickers 125mm Flash

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

diametro

50 mm

lunghezza

100 mm

dicitura

Con dicitura

Serie

Modular boards / System pro E Power

Etichette adesive triangolari PVC 125mm set 10 pezzi per segnaletica e identificazione