Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8401008WVYG
Cod. Produttore
8401008WVYG
Cod. EAN
8016692576244

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 15,0x27,0 mm
  • Colore: WVYG
  • Tipo: Angolare
  • Serie: S8401008WVYG
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Applicazione: Marcatura cavi
  • Produttore: Cembre SPA
Etichetta autoadesiva di colore bianco, senza dicitura, con dimensioni di 15,0 x 27,0 mm. Progettata per un’applicazione semplice e duratura su superfici pulite, asciutte e lisce. L’adesivo garantisce un fissaggio sicuro se applicato con pressione decisa, assicurando un contatto completo con la superficie. È consigliato attendere almeno 72 ore per la polimerizzazione completa dell’adesivo, che assicura una tenuta ottimale. Ideale per l’identificazione e la segnalazione in ambito elettrico, questa etichetta combina funzionalità e praticità in un prodotto versatile e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ET.TTL 15,0X27,0 MM.WVYG ANG.VIVI S8401008WVYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,01 mm

altezza

15 mm

autoadesivo

lunghezza

24 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichetta termoretraibile 15x27 mm WVYG angolo vivo su rotolo per cablaggio industriale