Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400042WPYG
Cod. Produttore
8400042WPYG
Cod. EAN
8016692339320

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 30x50 mm
  • Materiale: WPYG
  • Classe ETIM: EC001288
  • Tipo: Etichettatura
  • Serie: SU8400042WPYG
Etichetta autoadesiva di colore bianco, dimensioni 30x50 mm, ideale per applicazioni su superfici pulite, asciutte e lisce. Realizzata per garantire una forte adesione grazie al supporto autoadesivo, che richiede una pressione decisa durante l’applicazione per assicurare un contatto completo con la superficie. È consigliato attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, con una temperatura di applicazione ottimale compresa tra 15 e 40 gradi Celsius. Non è magnetica né trasparente e viene fornita senza dicitura, permettendo un utilizzo versatile in ambito elettrico per l’identificazione e la marcatura di componenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ETICH.TTL 30,00X50,00 MM.IN WPYG SU8400042WPYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,01 mm

altezza

30 mm

autoadesivo

lunghezza

50 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichetta termotrasferibile 30x50 mm WPYG rotolo automazione industriale