Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE29901
Cod. Produttore
29901
Cod. EAN
8016692481722

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.DI SICUREZZA MG-SAT-D BIANCO
  • Tipo: Etichette adesive distruttibili
  • Angoli: Raggiati
  • Film: Distruttibile per delaminazione
  • Serie: MG-SAT-D
  • Colore: Bianco
  • Funzione: Antimanomissione
  • Applicazione: Protezione sicurezza
Etichetta di sicurezza autoadesiva di colore bianco, priva di dicitura e non magnetica, progettata per garantire un'applicazione semplice e duratura su superfici pulite, asciutte e lisce. Realizzata con adesivo di alta qualità che assicura un fissaggio stabile dopo un tempo di polimerizzazione di circa 72 ore. L'etichetta è ideale per l'identificazione e la segnalazione in ambito elettrico, offrendo ottima visibilità grazie al colore bianco e una superficie senza scritte che permette una personalizzazione flessibile. La corretta applicazione richiede una temperatura ambiente compresa tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di adesione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MG-SAT-V Etichette adesive VOID, con angoli raggiati. Il film antimanomissione “Void”, quando viene tolto lascia sulla superficie la scritta Void, che dimostra l’avvenuta rimozione dell’etichetta. MG-SAT-C Etichette adesive CHECKER-BOARD, con angoli raggiati. Il film antimanomissione “Checkerboard”, quando viene tolto lascia sulla superficie una traccia a quadretti che dimostra l’avvenuta rimozione dell’etichetta. MG-SAT-D Etichette adesive distruttibili, con angoli raggiati. Il film è distruttibile per delaminazione.

colore

Bianco

altezza

24 mm

autoadesivo

lunghezza

38 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichette adesive sicurezza distruttibili MG-SAT-D bianco 24x38 mm