Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE44895
Cod. Produttore
44895
Cod. EAN
8016692588049

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco vinile
  • Materiale: vinile dielettrico
  • Uso: siglatura componenti
  • Supporto: prefustellato
  • Vari colori su richiesta
  • Adatto per interno/esterno
  • Serie: MG-VYT
  • Quantità da definire
Etichetta autoadesiva bianca in vinile, progettata per garantire un'adesione ottimale su superfici pulite, asciutte e lisce. La sua caratteristica autoadesiva permette un'applicazione semplice e sicura, con una forte adesione che si stabilizza completamente dopo circa 72 ore. Ideale per l'identificazione e la segnalazione in ambito elettrico, questa etichetta è priva di diciture preimpostate, consentendo una personalizzazione flessibile. Non magnetica e non trasparente, offre una superficie bianca uniforme che facilita la scrittura o la stampa di informazioni. L'applicazione deve avvenire a temperature comprese tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa per garantire la massima efficacia dell'adesivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

colore

Bianco

larghezza

0,01 mm

altezza

9 mm

autoadesivo

lunghezza

15 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichetta adesiva MG-VYT vinile bianco 9x15 siglatura componenti industriali