Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE47918
Cod. Produttore
47918
Cod. EAN
8016692548388

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICHET. MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST
  • Materiale: Poliestere MG-PYT
  • Supporto: Prefustellato
  • Resistenza: Alte temperature
  • Resistenza: Escursioni termiche
  • Resistenza: Restringimento ridotto
  • Colore: Bianco adesivo
  • Serie: CE47918
Etichetta autoadesiva di colore bianco realizzata in poliestere, ideale per applicazioni nel settore elettrico. La superficie dell’etichetta è liscia e resistente, garantendo una buona adesione su superfici pulite, asciutte e prive di oli, grassi o polvere. L’adesivo applicato richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie, con un tempo di polimerizzazione ottimale di circa 72 ore per ottenere la massima tenuta. La temperatura consigliata per l’applicazione varia tra +15°C e +40°C, evitando condizioni di umidità o condensa che potrebbero compromettere l’adesione. Questo prodotto è ideale per identificazioni durature e precise in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le etichette adesive in poliestere MG-PYT, idonee per la siglatura di componentistica, come le precedenti, sono realizzate su supporto prefustellato. Rispetto alle etichette in vinile hanno una migliore resistenza alle alte temperature, alle escursioni termiche ed al restringimento. Si consiglia l’utilizzo del grigio metallizzato in ambienti interni.

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

25 mm

autoadesivo

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichette adesive poliestere MG-PYT bianca 25x50 mm cablaggio industriale