Descrizione del prodotto
Strisce adesive bianche per morsetti, realizzate per garantire un'adesione ottimale su superfici pulite, asciutte e lisce. Il materiale è progettato per essere applicato con una pressione decisa, assicurando un completo contatto con la superficie. La polimerizzazione dell’adesivo richiede circa 72 ore per raggiungere la massima tenuta, con una temperatura di applicazione ideale compresa tra 15°C e 40°C. È importante evitare l’applicazione a temperature inferiori a 10°C o in presenza di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. Il colore bianco garantisce una visibilità chiara e pulita, ideale per identificazioni e codifiche su morsetti elettrici. La codifica può essere effettuata sia in direzione orizzontale che verticale.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sottili strisce di etichette stampabili da incollare nei passi morsetto, per la siglatura immediata di più moduli affiancati.