Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE46454
Cod. Produttore
46454
Cod. EAN
8016692907086

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Vinile dielettrico
  • Tipo: Etichette adesive
  • Uso: Siglatura componenti
  • Supporto: Prefustellato
  • Vari colori: Su richiesta
  • Quantità: Da definire
  • Serie: MG-VYT
Etichetta adesiva in vinile di colore giallo, progettata per garantire un’elevata visibilità e resistenza nel tempo. Il materiale autoadesivo assicura un’adesione ottimale su superfici pulite, asciutte e lisce, ideale per l’identificazione e la segnalazione in ambito elettrico. Per una corretta applicazione è necessario che la superficie sia priva di oli, grassi e polvere, con una temperatura ambiente compresa tra 15 e 40 gradi Celsius. Dopo l’applicazione, si consiglia di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, che garantisce una tenuta duratura e affidabile anche in condizioni ambientali difficili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

Produttore

Etichetta adesiva vinile dielettrico gialla 20x62 mm cablaggio industriale