Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE16040
Cod. Produttore
16040
Cod. EAN
8016692481845

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Strisce per morsetti
  • Applicazione: Siglatura moduli
  • Materiale: Adesivo stampabile
  • Dimensioni: Sottili strisce
  • Serie: MG-VYB
  • Uso: Più moduli affiancati
  • Installazione: Facile adesione
STRISCE adesive di colore giallo progettate per l’utilizzo con morsetti elettrici. Realizzate per garantire una facile applicazione e un'ottima adesione su superfici pulite, asciutte e prive di oli, grassi o polvere. La stampa è assente per una maggiore versatilità e leggibilità delle informazioni. La direzione di codifica è sia orizzontale che verticale, facilitando l’identificazione e l’organizzazione dei morsetti. Ideali per l’etichettatura e la segnalazione in impianti elettrici, assicurano una chiara distinzione visiva grazie al colore giallo brillante. Per una tenuta ottimale si consiglia di applicare con pressione decisa e attendere il tempo di polimerizzazione dell’adesivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sottili strisce di etichette stampabili da incollare nei passi morsetto, per la siglatura immediata di più moduli affiancati.

colore

Giallo

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Produttore

Strisce etichette gialle MG-VYB per morsetti 7x105 mm