Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE16093
Cod. Produttore
16093
Cod. EAN
8016692842127

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Strisce etichette bianche
  • Uso: Per morsetti
  • Applicazione: Siglatura moduli
  • Materiale: Sottile
  • Colore: Bianco
  • Formato: Strisce
  • Adesivo: Autoadesive
  • Serie: MG-VYB
STRISCIA MG-VYB di colore bianco, progettata specificamente per morsetti elettrici. Questo materiale adesivo autoportante garantisce una facile applicazione e un'ottima adesione su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. La stampa è assente, offrendo una superficie uniforme ideale per la codifica orizzontale. Per ottenere la massima adesione, si consiglia di applicare il prodotto con pressione decisa e attendere circa 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, in condizioni ambientali comprese tra 15°C e 40°C. Questo prodotto è ideale per l’identificazione sicura e duratura nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sottili strisce di etichette stampabili da incollare nei passi morsetto, per la siglatura immediata di più moduli affiancati.

colore

Bianco

direzione di codifica

Orizzontale

Produttore

Strisce etichette bianche stampabili per morsetti 10x105 mm installazione elettrica