Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400079WPYG
Cod. Produttore
8400079WPYG
Cod. EAN
8016692509426

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 70x120 mm
  • Materiale: WPYG
  • Classe ETIM: EC001288
  • Tipo: Materiale etichettatura
  • Serie: S8400079WPYG
Etichetta autoadesiva di colore bianco con dimensioni di 70 x 120 mm, progettata per garantire una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce. Realizzata per un'adesione ottimale, richiede una pressione decisa durante l'applicazione e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per assicurare una tenuta duratura. Ideale per l'identificazione e la marcatura nel settore elettrico, questa etichetta offre una superficie senza dicitura, adatta a molteplici usi professionali. La sua qualità autoadesiva facilita l'installazione, mentre la resistenza del materiale garantisce affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ETICH.TTL 70,00X120,00 MM.IN WPYG S8400079WPYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,01 mm

altezza

120 mm

autoadesivo

lunghezza

70 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichetta termotrasferibile 70x120 mm WPYG rotolo automazione industriale