Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE46211
Cod. Produttore
46211
Cod. EAN
8016692809243

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Vinile dielettrico
  • Tipo: Etichetta adesiva
  • Uso: Siglatura componenti
  • Supporto: Prefustellato
  • Serie: MG-VYT
  • Applicazione: Interna/esterna
  • Disponibilità: Colori su richiesta
Etichetta autoadesiva in vinile di colore rosso, progettata per garantire una perfetta adesione su superfici pulite, asciutte e lisce. La sua formulazione consente un'applicazione semplice e duratura, ideale per l'identificazione e la segnalazione in ambito elettrico. Per ottenere la massima adesione si consiglia di applicare l'etichetta con pressione decisa e di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell'adesivo. È importante applicare il prodotto a temperature comprese tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. Questo materiale garantisce resistenza e durata nel tempo, mantenendo la sua efficacia anche in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

colore

Rosso

larghezza

0,1 mm

altezza

52 mm

autoadesivo

lunghezza

107 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichetta adesiva vinile MG-VYT rosso dielettrico cablaggio industriale