Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400024YVYG
Cod. Produttore
8400024YVYG
Cod. EAN
8016692576077

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 12,00x40,00 mm
  • Materiale: YVYG
  • Codice prodotto: SU8400024YVYG
  • Classe ETIM: EC001288
  • Tipo: Etichetta
  • Serie: CE8400024YVYG
  • Utilizzo: Materiale di etichettatura
  • Applicazione: Marcatura cavi
Etichetta autoadesiva di colore giallo con dimensioni di 12,00 x 40,00 mm, progettata per un'applicazione semplice e duratura su superfici lisce, pulite e asciutte. L'adesivo garantisce un'ottima adesione se applicato con pressione decisa e lasciato polimerizzare per almeno 72 ore, assicurando così una tenuta resistente nel tempo. Ideale per l'uso in ambito elettrico, questa etichetta è priva di diciture e non magnetica, offrendo una soluzione efficace per l'identificazione e la marcatura di componenti e materiali elettrici. La temperatura consigliata per l'applicazione varia tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa che potrebbero compromettere l'adesione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ETICH.TTL 12,00X40,00 MM.IN YVYG SU8400024YVYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Giallo

larghezza

0,01 mm

altezza

12 mm

autoadesivo

lunghezza

40 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichetta termica 12x40 mm YVYG rotolo cablaggio industriale