› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette adesive 192 pezzi 2 moduli 15x27mm per organizzazione cavi e componenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAD1102
Cod. Produttore AD1102
Cod. EAN 8015646682871

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x27 mm (HxL)
  • Quantità: 192 etichette
  • Modulo: 2 moduli
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Compatibile con standard UE
  • Applicazione: Etichette per quadri modulari
  • Colore: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.192 Labels 2mod 15x27mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

125 mm

altezza

65 mm

autoadesivo

diametro

125 mm

lunghezza

135 mm

dicitura

Con dicitura

Serie

Modular boards / System pro E Power

Etichette adesive 192 pezzi 2 moduli 15x27mm per organizzazione cavi e componenti