Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2613400
Cod. Produttore
2613400
Cod. EAN
8016692855066

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 62x125 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I134
  • Simboli integrati:
  • Testo informativo: Presente
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
  • Serie: CE2613400
  • Materiale: Non specificato
Etichetta adesiva in plastica per impianti elettrici con dimensioni 62x125 mm. Progettata per segnalare avvisi di sicurezza, presenta simboli e testo di avvertimento ben visibili. Il materiale plastico garantisce resistenza e durata, mentre la caratteristica autoadesiva consente un fissaggio semplice e permanente su superfici pulite, asciutte e lisce. L'etichetta è ideale per ambienti elettrici dove è necessario indicare pericoli legati a parti in movimento che possono schiacciare o tagliare, assicurando una chiara comunicazione visiva delle precauzioni da adottare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Nero

larghezza

62 mm

altezza

125 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Vinile

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta VS-I134 simboli testo impianti elettrici 62x125