Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE596-12063
Cod. Produttore
596-12063
Cod. EAN
4031026296500

Informazioni di prodotto

Etichetta t termico 63x38 TAG63TD1-1204-SR

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichette di identificazione in poliestere color argento opaco. Una possibile alternativa alle targhette in alluminio. Permette l'identificazione di superfici critiche come quelle verniciate o in plastica. Possibilità di stampare riferimenti personalizzati. Stampa di testi e codici a barre ad elevato contrasto. Queste etichette argento opaco sono resistenti all'abrasione e ideali quindi per l'industria. L'elevata temperatura limite ne permette l'utilizzo in una grande varietà di applicazioni. L'adesivo è anche utilizzabile per superfici difficili come plastica e vernice. Utilizzando il nostro software di stampa TagPrint Pro è facile disegnare e stampare etichette e ottenere risultati professionali di stampa in pochi passaggi.

colore

Argento

larghezza

63,5 mm

senza alogeni

altezza

38,1 mm

autoadesivo

dicitura

Senza dicitura

Serie

HELATAG

Produttore

Etichetta termica poliestere 63x38 mm resistente abrasione per industrie