Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE596-12260
Cod. Produttore
596-12260
Cod. EAN
4031026523316

Informazioni di prodotto

Etichetta t termico TAG43-21TD1-892-WH

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Adatte alle superfici leggermente ruvide delle fascette IT e taghette IMP/IT. Aderiscono a superfici non piane. Gli angoli smussati permettono una durata maggiore nel tempo. Etichette bianche ad elevato contrasto. Queste etichette sono sviluppate per le fascette IT e le targhette IMP/IT. Il materiale flessibile rimane adeso anche su superfici non piane. Utilizzando numerazioni univoche, immagini e codici a barre è possibile utilizzare le etichette per una eccellente identificazione dei cespiti. Questa soluzione permette di identificare in modo professionale tubi, condotte e altri componenti.

colore

Bianco

larghezza

43 mm

altezza

21 mm

autoadesivo

dicitura

Senza dicitura

Serie

HELATAG

Produttore

Etichetta termica TAG43-21TD1-892 bianca alta adesione superfici ruvide per fascette e targhette IT