Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE596-12615
Cod. Produttore
596-12615
Cod. EAN
4031026295664

Informazioni di prodotto

Etichetta t termico 25x12 TAG15TD3-1206-WH

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ideali per l'applicazione su macchinari e cespiti in zone ad elevate temperature (fino a 150°C). Per applicazioni su superfici piane. Materiale resistente agli agenti chimici. Per una identificazione permanente e resistente all'invecchiamento. I codici a barre e i testi rimangono chiaramente leggibili. Questa etichetta è resistente all'abrasione ed è ideale per stampare numeri di matricola e targhette di identificazione in ambienti industriali. L'elevato range di temperature permette una vasta gamma di applicazioni su superfici piane. L'adesivo è anche adatto a superfici critiche come plastica e vernice. Utilizzando il nostro software di stampa TagPrint Pro è facile disegnare e stampare etichette e ottenere risultati professionali di stampa in pochi passaggi.

colore

Bianco

larghezza

25,4 mm

senza alogeni

altezza

12,7 mm

autoadesivo

dicitura

Senza dicitura

Serie

HELATAG

Produttore

Etichetta termica resistente 25x12 mm per superfici piane alta temperatura fino 150°C uso industriale