Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE596-12616
Cod. Produttore
596-12616
Cod. EAN
4031026295749

Informazioni di prodotto

Etichetta t termico 22x6 TAG16TD3-1206-WH

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ideali per l'applicazione su macchinari e cespiti in zone ad elevate temperature (fino a 150°C). Per applicazioni su superfici piane. Materiale resistente agli agenti chimici. Per una identificazione permanente e resistente all'invecchiamento. I codici a barre e i testi rimangono chiaramente leggibili. Questa etichetta è resistente all'abrasione ed è ideale per stampare numeri di matricola e targhette di identificazione in ambienti industriali. L'elevato range di temperature permette una vasta gamma di applicazioni su superfici piane. L'adesivo è anche adatto a superfici critiche come plastica e vernice. Utilizzando il nostro software di stampa TagPrint Pro è facile disegnare e stampare etichette e ottenere risultati professionali di stampa in pochi passaggi.

colore

Bianco

larghezza

22,86 mm

senza alogeni

altezza

6,35 mm

autoadesivo

dicitura

Senza dicitura

Serie

HELATAG

Produttore

Etichetta termica resistente 22x6 mm per superfici piane industriali fino a 150°C