Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE596-97120
Cod. Produttore
596-97120
Cod. EAN
4031026295220

Informazioni di prodotto

Etichetta t termico 101x74 TAG97TD1-1203-SR

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichetta antimanomissione che lascia un segno evidente del tentativo di rimozione. Identifica i componenti in modo sicuro. Personalizzabili in base alle esigenze specifiche. Stampa di testi, immagini e codici a barre. Queste etichette sono ideali per identificare in maniera permanente cespiti e attrezzature, permettono infatti di verificare se c'è stata una manomissione. Sono ideali come etichette di matricola, di sicurezza o di garanzia per componenti o involucri.

colore

Argento

larghezza

101,6 mm

senza alogeni

altezza

74 mm

autoadesivo

dicitura

Senza dicitura

Serie

HELATAG

Produttore

Etichetta termica antimanomissione 101x74 mm per identificazione componenti sicurezza garanzia