Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268200-GB-BUL
Cod. Produttore
268200-GB-BULK
Cod. EAN
8016692628905

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 52x105 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I82
  • Materiale: Simboli integrati
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Uso: Macchinari e apparecchiature
  • Serie: CE268200
  • Informazioni: Testo informativo
Etichetta autoadesiva in plastica, progettata per l'impiego su impianti elettrici con dimensioni di 52x105 mm. Il materiale garantisce una buona adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere. Per ottenere la massima adesione, si consiglia di applicare l'etichetta con una pressione decisa e di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo. L'applicazione deve avvenire a temperature comprese tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa che potrebbero compromettere la tenuta. L'etichetta è persistente e include simboli e testi di avviso per una chiara segnalazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta segnaletica simboli testo per impianti elettrici 52x105