Descrizione del prodotto
Etichetta adesiva in plastica autoadesiva, progettata per impianti elettrici con dimensioni di 70x120 mm. Il materiale garantisce una forte adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere. L'applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie, con un tempo di polimerizzazione ottimale di circa 72 ore. L'etichetta è persistente e include simboli e testi di avviso per garantire la sicurezza nell'uso su apparecchiature elettriche. La temperatura ideale di applicazione varia tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o temperature inferiori a 10°C per mantenere l'efficacia dell'adesivo.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.