Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE6301BC002
Cod. Produttore
6301BC002
Cod. EAN
8016692905259

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 74x52 mm
  • Tipo: Etichetta prescrizione
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Applicazione: Apparecchiature e impianti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CE6301BC002
  • Materiale: Non specificato
Etichetta adesiva in plastica di dimensioni 74x52 mm con fissaggio autoadesivo permanente. Progettata per fornire un chiaro avviso di sicurezza con simbolo e testo di segnalazione, indica di staccare la linea prima di ogni intervento. La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta e priva di oli, grassi e polvere per garantire la massima adesione. L’adesivo richiede una pressione decisa per un contatto completo e una polimerizzazione ottimale di circa 72 ore, con temperatura di applicazione consigliata tra 15°C e 40°C. Adatta per l’uso in ambienti elettrici dove è necessario un avviso persistente e ben visibile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

larghezza

52 mm

altezza

74 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta prescrizione MST-PSW 74x52mm segnalazione impianti