Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM702102
Cod. Produttore
702102
Cod. EAN
8016692353692

Informazioni di prodotto

ETICHETTA PER APPARREC.CS-NB-NEGATIVO- 20MM

diametro

20 mm

fissaggio autoadesivo

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

colore

blu

Produttore

ETICHETTA PER APPARREC.CS-NB-NEGATI