Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM702100
Cod. Produttore
702100
Cod. EAN
8016692353678

Informazioni di prodotto

ETICHETTA PER APPARR.CS-NB-NEGATIVO- 12,5MM

diametro

12.5 mm

fissaggio autoadesivo

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

colore

blu

Produttore

ETICHETTA PER APPARR.CS-NB-NEGATIVO