Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM700102
Cod. Produttore
700102
Cod. EAN
8016692352299

Informazioni di prodotto

ETICHETTA PER APPARECCH.CS-L2-FASE 2- 20MM

diametro

20 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

nero

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

ETICHETTA PER APPARECCH.CS-L2-FASE