Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM700001
Cod. Produttore
700001
Cod. EAN
8016692352213

Informazioni di prodotto

ETICHETTA PER APPARECCH.CS-L1-FASE 1- 16MM

diametro

16 mm

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

nero

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

ETICHETTA PER APPARECCH.CS-L1-FASE