Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM700403
Cod. Produttore
700403
Cod. EAN
8016692352510

Informazioni di prodotto

ETICHETTA PER APPARECCH.CS-EY-TERRA- 25MM

diametro

25 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

giallo

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

ETICHETTA PER APPARECCH.CS-EY-TERRA