Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM703901
Cod. Produttore
703901
Cod. EAN
8016692354941

Informazioni di prodotto

ETICH.APPARECCH.CS-CE MARCATURA CE 16MM

diametro

16 mm

fissaggio autoadesivo

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

colore

Bianco

Produttore

ETICHETTA PER APPARECCH.CS-CE-NORME