Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM700300
Cod. Produttore
700300
Cod. EAN
8016692352411

Informazioni di prodotto

ETICHETTA PER APPARECC.CS-N-NEUTRO- 12,5MM

diametro

12.5 mm

fissaggio autoadesivo

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

colore

blu

Produttore

ETICHETTA PER APPARECC.CS-N-NEUTRO-