Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM700200
Cod. Produttore
700200
Cod. EAN
8016692352343

Informazioni di prodotto

ETICHETTA PER APPAREC.CS-L3-FASE 3- 12,5MM

diametro

12.5 mm

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

nero

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

ETICHETTA PER APPAREC.CS-L3-FASE 3-