› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

ETICHETTA PER APPAREC.CS-L2-FASE 2-

Cod. Rexel GM700100
Cod. Produttore 700100
Cod. EAN 8016692352275

Informazioni principali

ETICHETTA PER APPAREC.CS-L2-FASE 2- 12,5MM

Caratteristiche tecniche

diametro

12.5 mm

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

nero

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

ETICHETTA PER APPAREC.CS-L2-FASE 2-