› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

ETICHETTA PER APPAREC.CS-L1-FASE 1-

Cod. Rexel GM700000
Cod. Produttore 700000
Cod. EAN 8016692352206

Informazioni principali

ETICHETTA PER APPAREC.CS-L1-FASE 1- 12,5MM

Caratteristiche tecniche

diametro

12.5 mm

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

nero

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

ETICHETTA PER APPAREC.CS-L1-FASE 1-