Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM700703
Cod. Produttore
700703
Cod. EAN
8016692352725

Informazioni di prodotto

ETICHETTA PER APPAREC.CS-EYG-TERRA- 25MM

diametro

25 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

giallo

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica