Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE596-00572
Cod. Produttore
596-00572
Cod. EAN
4031026454689

Informazioni di prodotto

Panel Label 100x70 TAG100-70TDK1-1220-WH

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Soluzione ottimale in alternativa alle targhette incise in plastica, senza la necessità di un porta etichette. La base spugnosa comprimibile altamente performante garantisce un'ottima adesione anche su superfici irregolari. Gli spigoli arrotondati assicurano una migliore tenuta nel tempo. Stampa di testi e codici a barre ad elevato contrasto. Colori e dimensioni speciali sono disponibili su richiesta. Resistenza chimica eccezionale con il ribbon TT122OUT. Queste particolari etichette adesive sono realizzate in uno speciale materiale ideato per la sostituzione delle tradizionali targhette in plastica. Il colore bianco lucido si adatta perfettamente ad un utilizzo su pannelli industriali, quadri elettrici ed attrezzature. Si può ottenere una qualità di stampa nitida e precisa utilizzando le stampanti a trasferimento termico e i ribbon di HellermannTyton. Grazie all'utilizzo del software TagPrint Pro la realizzazione e stampa delle etichette è semplice e veloce.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

70 mm

autoadesivo

dicitura

Senza dicitura

Serie

HELATAG

Produttore

Panel Label 100x70 etichetta adesiva alta adesione per pannelli industriali e quadri elettrici