Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IERF064
Cod. Produttore
RF064

Informazioni di prodotto

Etichetta RF 8,2 MHz 47×42  mm per abbigliamento e pelletteria, richiede PIN/FLEXCP.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta rigida antitaccheggio non disattivabile, progettata per la protezione efficace di capi di abbigliamento, pelletteria e accessori, in sistemi a radiofrequenza 8,2 MHz.Caratteristiche tecnicheTecnologia: RF 8,2 MHz, compatibile con la maggior parte dei sistemi antitaccheggio a radiofrequenza.Dimensioni: 47 × 42 mm, ideale per proteggere una vasta gamma di prodotti senza compromettere l'estetica.Tipologia: Non disattivabile: richiede la rimozione fisica in fase di vendita.Accessori richiesti: Necessita di PIN o FLEXCP per il corretto fissaggio (non compresi nella confezione).Fornitura: Confezione da 1000 pezzi.Accessori per rimozione: È necessario l’uso del distaccatore MCDSO per la rimozione sicura alla cassa.Contesti d’uso:Ideale per negozi di abbigliamento, pelletteria, accessori moda e articoli sportivi che richiedono protezione continua contro i furti.Vantaggi pratici:Alta protezione senza alterare l'aspetto degli articoli espostiAdattabile a vari formati di prodotti grazie alle dimensioni ottimizzateCompatibilità con diverse tipologie di chiodi o supporti (PIN/FLEXCP)Rimozione sicura e veloce tramite distaccatore MCDSO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

ETICHETTA NON DISATT RF8,2MHZ 47X42