› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

ETICHETTA MG-VYT ADES. BLU IN VINIL

Cod. Rexel CE46611
Cod. Produttore 46611
Cod. EAN 8016692807539

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Materiale: Vinile dielettrico
  • Tipo: Etichetta adesiva
  • Uso: Componentistica interna/esterna
  • Supporto: Prefustellato
  • Serie: MG-VYT
  • Colori disponibili: Grigio, rosso, verde, nero
  • Quantità: Da definire

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

0,1 mm

altezza

52 mm

autoadesivo

lunghezza

107 mm

dicitura

Senza dicitura

ETICHETTA MG-VYT ADES. BLU IN VINIL