Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY9W3B140
Cod. Produttore
ZBY9W3B140
Cod. EAN
3606489745400

Informazioni di prodotto

Etichetta luminosa 24V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'etichetta rotonda fornisce un'etichettatura chiara dei dispositivi di arresto di emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento della macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento di emergenza Harmony da 60 mm.

forma

tondo

stampa

senza stampa

colore

giallo

diametro esterno

60 mm

Serie

Harmony_XB5_ZB5

Produttore

Etichetta luminosa 24V 2 colori bianco e rosso con logo