Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7700196WPYM
Cod. Produttore
7700196WPYM
Cod. EAN
8016692314167

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 9,00x20,00 mm
  • Tipo: Etichetta LLS-ILS
  • Materiale: Etichettatura
  • Codice: IN7700196WPYM
  • Classe ETIM: EC001288
  • Serie: CE7700196WPYM
Etichetta autoadesiva bianca di dimensioni 9,00 x 20,00 mm, priva di dicitura e non magnetica. Realizzata per garantire un’adesione ottimale su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. L’applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie, con una polimerizzazione dell’adesivo che si completa in circa 72 ore a temperature ambiente tra 15°C e 40°C. Ideale per l’identificazione e la marcatura in ambito elettrico, offre una soluzione pratica e resistente per etichettare componenti e materiali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ETICHETTA LLS-ILS 9,00X20,00 MM. IN7700196WPYM CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

20 mm

altezza

9 mm

autoadesivo

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichetta LLS-ILS 9x20 mm materiale etichettatura industriale