Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7700164WPYM
Cod. Produttore
7700164WPYM
Cod. EAN
8016692311715

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 8,00x15,00 mm
  • Tipo: Etichetta LLS-ILS
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
  • Codice prodotto: IN7700164WPYM
  • Serie: CE7700164WPYM
Etichetta autoadesiva bianca di dimensioni 8,00 x 15,00 mm, progettata per un'applicazione semplice e duratura su superfici pulite, asciutte e lisce. Realizzata per garantire un'adesione ottimale, richiede una pressione decisa durante l'applicazione per assicurare un contatto completo con la superficie. È consigliato attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell'adesivo, che offre una tenuta resistente in un intervallo di temperatura tra 15 e 40 gradi Celsius. L'etichetta è priva di diciture e non è magnetica né trasparente, ideale per identificazioni chiare e durature in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ETICHETTA LLS-ILS 8,00X15,00 MM. IN7700164WPYM CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

15 mm

altezza

8 mm

autoadesivo

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichetta LLS-ILS 8x15 mm materiale di etichettatura industriale