Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7700112YPYM
Cod. Produttore
7700112YPYM
Cod. EAN
8016692416052

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,00x15,00 mm
  • Tipo: Etichetta LLS-ILS
  • Materiale: Etichettatura
  • Codice: IN7700112YPYM
  • Classe ETIM: EC001288
  • Quantità consigliata: 5520
  • Serie: CE7700112YPYM
Etichetta autoadesiva di colore giallo con dimensioni di 6,00x15,00 mm, progettata per un'applicazione semplice e affidabile su superfici lisce, pulite e asciutte. L'adesivo garantisce una forte adesione se applicato con pressione decisa, assicurando un contatto completo con la superficie. Per ottenere la massima efficacia adesiva si consiglia di attendere almeno 72 ore dopo l'applicazione per la completa polimerizzazione dell'adesivo. La temperatura ideale di applicazione varia da +15°C a +40°C, evitando condizioni di umidità o condensa che potrebbero compromettere l'adesione. Questa etichetta è priva di diciture e non magnetica, ideale per l'identificazione e la marcatura in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ETICHETTA LLS-ILS 6,00X15,00 MM. IN7700112YPYM CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Giallo

larghezza

0,01 mm

altezza

6 mm

autoadesivo

lunghezza

15 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichetta LLS-ILS 6x15 mm materiale etichettatura industriale