Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE594-11011
Cod. Produttore
594-11011
Cod. EAN
4031026294599

Informazioni di prodotto

Etichetta laser 38x12 TAG163LA4-1101-WH

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichette di colore bianco per l'identificazione di componenti e pannelli di controllo. Per superfici piane e lisce. Testo, codici a barre e grafiche nitide e definite. Creazione e stampa semplice ed efficiente del design dell'etichetta con il software TagPrint Pro. Nel sito www.hellermanntyton.com sono disponibili i template in formato MS Word. Confezionate in una cartellina trasparente protettiva per avere sempre un prodotto nuovo a disposizione. Queste etichette sono disponibili in varie dimensioni e sono ideali per l'identificazione di apparati industriali.I formati delle nostre etichette sono memorizzati nel software di disegno TagPrint Pro, pertanto la progettazione di etichette, codici a barre e loghi è molto facile anche con l'utilizzo di stampanti laser da ufficio.

colore

Bianco

larghezza

48,26 mm

senza alogeni

altezza

12,7 mm

autoadesivo

dicitura

Senza dicitura

Serie

HELATAG

Produttore

Etichetta laser bianca 38x12 mm per identificazione componenti industriali superfici piane