Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE46829
Cod. Produttore
46829
Cod. EAN
8016692586038

Informazioni di prodotto

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT offrono soluzioni pratiche e versatili per la siglatura di componenti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al supporto prefustellato
  • Risparmio di tempo durante la siglatura
  • Disponibilità di vari colori per una migliore organizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Etichettatura chiara e duratura per una manutenzione semplificata
  • Materiale dielettrico per sicurezza elettrica
  • Adatto sia per uso interno che esterno
Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

altezza

50 mm

lunghezza

50 mm

autoadesivo

colore

metallico

dicitura

senza dicitura

Produttore

Etichette adesive vinile dielettrico MG-VYT supporto prefustellato per componenti elettrici interni ed esterni colori vari